Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, xx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, xx-groß
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 334
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 334
EAN/GTIN:
     4012677113347
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, xx-groß

Blauer Schutzhandschuh aus 100% Naturkautschuklatex für sehr gutes Feingefühl bei hoher Sicherheit. Handinnenseite ohne Beflockung, daher keine Produktverschmutzung und hygienisches Tragen von Unterziehhandschuhen bei Bedarf, nachbehandelt für leichten Schlupf. Diamant-Profil für sicheren Halt im trockenen und nassen Umfeld. 100% flüssigkeitsdicht, guter Sitz durch bestmögliche Dehnbarkeit des Naturmaterials, anatomische Passform, geeignet für Lebensmittel, niedrigster Proteingehalt.

Anwendung:

Geeignet für die Herstellung, Weiterverarbeitung und Zubereitung von Lebensmitteln, Kosmetika und Arzneimitteln. Für Routinearbeiten in der Elektroindustrie, Verarbeitung von Verbundwerkstoffen, Produktion und Montage von Kleinteilen. Geeignet für die Veterinärmedizin.

Standards:

  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
  • EG-Richtlinie 89/109/EWG
  • CE
  • Entsprechend Deutscher Lebensmittel und Konsumgüter Verordnung
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
blau
Größe:
xx-groß
Oberfläche:
Diamantstruktur
Länge:
300 mm
Stärke:
0,45 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,51917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,39*
€ 11,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,29*
€ 11,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,59*
€ 10,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,20*
€ 9,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,23*
€ 7,41
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 339
ab € 6,22*
Ähnlich
Sänger
11 406
ab € 7,18*
Ähnlich
Sänger
11 408
ab € 7,42*
Ähnlich
Sänger
11 401
ab € 10,52*
Ähnlich
Sänger
11 403
ab € 12,99*
Ähnlich
Sänger
11 344
ab € 6,09*
Ähnlich
Sänger
11 554
ab € 8,25*
Ähnlich
Sänger
11 354
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.