Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.7A S/FTP Verlegekabel, 1000 m, simplex, Dca-s1a d1 a1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1743-A-VH-10
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1743-A-VH-10
EAN/GTIN:
     4016032363859
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.7A S/FTP Verlegekabel, 1000 m, simplex, Dca-s1a d1 a1

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 10GBit Ethernet
  • 1500 MHz Übertragungsfrequenz
  • Permanent Link zertifiziert
  • PoE, PoE+, Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Dca-s1a d1 a1

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 22/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
  • Gesamtschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
  • Außenmantel: Dca-s1a d1 a1 gem. EN 50575; LSZH
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,60 mm (Dca); 0,60 mm (Cca)
  • Außenmantelfarbe: Gelb (RAL 1028)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugbelastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 bis +50C
  • Außendurchmesser (nominal): 7,8 mm (Dca); 7,8 mm (Cca)
  • Gewicht (kg/km): 65 kg (Dca); 65 kg (Cca)
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±5 Ohm @ 1-1000 MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/Km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 1b
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 75%
  • Flammenausbreitung: EN 60332-1-2 (LSOH-PVC
  • Halogenfreiheit, Korrosivität: EN 60754-1/2 (LSOH)
  • Rauchdichte: EN 61034-2
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 1000 m
  • Kategorie: CAT 7A
  • Farbe: gelb
  • BauPVO: Dca
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 22/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
1000 m
Kategorie:
CAT 7A
Farbe:
gelb
BauPVO:
Dca
Mantel:
LSOH
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 22/1, massives Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,67856* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,50*
€ 894,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,91*
€ 884,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,60*
€ 861,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,19*
€ 840,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,89*
€ 806,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 34,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.