Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 100 m, Simplex, PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-36-0132
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1741-VH-1-OD
EAN/GTIN:
     4016032387435
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 100 m, Simplex, PE

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 10GBit Ethernet
  • 1200 MHz Übertragungsfrequenz
  • Permanent Link zertifiziert
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • PE Außenmantel, BauPVO Klasse Eca Innenmantel

Das Digitus® Professional Cat.7 S/FTP Erdkabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel verfügt über ein PE Außenmantel und einen halogenfrei Innenmantel und ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die Installationen in trockenen oder feuchten Räumen, im Außen- oder im Erdreich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
  • Gesamtschirmung: Kupfergeflecht
  • Außenmantel: PE (Polyethylene); UV-beständig
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,50 mm nominal
  • Außenmantelfarbe: Schwarz (RAL 9005)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -50 °C bis +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +60 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 8,5 mm (Eca)
  • Gewicht (kg/km): 66,5 kg/km
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±5 Ohm @ 4-100 MHz; 100±25 Ohm @ 100-1200 MHz
  • Kapazität: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Gleichstromwiderstand: 95 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Schleifenwiderstand: 190 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 1b
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 15 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 79%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Kategorie: CAT 7
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • BauPVO: Eca
  • Länge: 100 m
  • Farbe: schwarz
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
  • Mantel: PE
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Kategorie:
CAT 7
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
BauPVO:
Eca
Länge:
100 m
Farbe:
schwarz
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Mantel:
PE
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 70,57*
€ 86,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 70,28*
€ 86,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 71,76*
€ 88,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 90,15*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 74,67*
€ 91,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,7057* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 44,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 40,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 6,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 36,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.