Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip 7-12mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haft-Clip 7-12mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 7-12mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 7-12mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6808-2601297
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228734
EAN/GTIN:
     4012195219798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 mm | 12 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, obo nagelschelle 7-11mm, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Befestigungsschelle, Haftclip, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0384*
€ 0,0563*
3 Tage
3600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04018*
€ 0,05858*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04057*
€ 0,05897*
100
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,0406*
€ 0,0592*
3 Tage
4400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0411*
€ 0,0598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228823
ab € 0,0764*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228831
ab € 0,0658*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228858
ab € 0,0691*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,58*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 0,0354*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228718
ab € 0,04037*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,04037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.