Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip 14-17mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haft-Clip 14-17mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 14-17mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 14-17mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2228904
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228904
EAN/GTIN:
     4012195220039
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
14 mm | 17 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
40 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Haftclip, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228823
ab € 7,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228831
ab € 0,0659*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228858
ab € 0,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 0,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228718
ab € 4,057*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,0389*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228734
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.