Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip 10-14mm, L30 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haft-Clip 10-14mm, L30 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 10-14mm, L30 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 10-14mm, L30 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6808-2601299
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228831
EAN/GTIN:
     4012195219910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10 mm | 14 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, obo bettermann nagelschelle 10-14mm, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Befestigungsschelle, Haftclip, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0659*
€ 0,0933*
100
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,0765*
€ 0,1079*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0939*
€ 0,1303*
9 Tage
4900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0944*
€ 0,1304*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0999*
€ 0,1386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228823
ab € 7,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228858
ab € 0,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 0,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228718
ab € 4,057*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,0389*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228734
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.