Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip 10-14mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haft-Clip 10-14mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 10-14mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 10-14mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2228823
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228823
EAN/GTIN:
     4012195219859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10 mm | 14 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Haftclip, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228831
ab € 0,0656*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228858
ab € 8,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,611*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 3,446*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228718
ab € 4,057*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,0388*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228734
ab € 4,008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.