Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip 4-7mm, L18 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Haft-Clip 4-7mm, L18 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 4-7mm, L18 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 4-7mm, L18 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3517I-25975766
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228610
EAN/GTIN:
     4012195219552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
4 mm | 7 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
18 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Haftclip, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,23*
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,631*
€ 5,241*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,64*
€ 5,27*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,649*
€ 5,299*
3 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228823
ab € 7,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228831
ab € 0,0659*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228858
ab € 0,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 0,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228718
ab € 4,057*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,0389*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228734
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.