Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 202635LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel
Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel
Artikel-Nr.:
     262-B163A25
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228734
EAN/GTIN:
     4012195219798
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 202635LGR
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Nagel
Befestigungstiefe:
35 mm
Breite der Öffnung:
8.3 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
7 - 12 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
35 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, obo nagelschelle 7-11mm, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,008*
€ 5,738*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,057*
€ 5,777*
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,07*
€ 5,79*
2 Tage
38
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,79*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,31*
€ 6,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,777*
€ 6,87463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,497*
€ 6,54143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,297*
€ 6,30343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,167*
€ 6,14873
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,867*
€ 5,79173
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,057*
€ 4,82783
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228823
ab € 7,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228831
ab € 0,0656*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228858
ab € 8,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,611*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 3,446*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228718
ab € 4,057*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,0388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.