Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Tisch- und Buffetkorb oval, stabiles Geflecht, Polypropylen, 380 x 270 x 90 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Tisch- und Buffetkorb oval, stabiles Geflecht, Polypropylen, 380 x 270 x 90 mm (BxTxH)
Stalgast - Tisch- und Buffetkorb oval, stabiles Geflecht, Polypropylen, 380 x 270 x 90 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-TT4306380
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT4306380
EAN/GTIN:
     4062125029423
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Stalgast - Tisch- und Buffetkorb oval, stabiles Geflecht, Polypropylen, 380 x 270 x 90 mm (BxTxH)

  • stabiles Geflecht
  • aus Polypropylen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,27
Breite in mm - B:
380
Tiefe in mm - T:
270
Höhe in mm - H:
90
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
TT4305270
ab € 6,85*
Ähnlich
STALGAST
TT4304235
ab € 6,13*
Ähnlich
STALGAST
TT4406243
ab € 1,09*
Ähnlich
STALGAST
TT4402001
ab € 3,20*
Ähnlich
STALGAST
TT4401001
ab € 4,95*
Ähnlich
STALGAST
TT4405190
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.