Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Serviettenhalter, dreieckig, aus Edelstahl, Höhe 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Serviettenhalter, dreieckig, aus Edelstahl, Höhe 80 mm
Stalgast - Serviettenhalter, dreieckig, aus Edelstahl, Höhe 80 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-TT4402001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT4402001
EAN/GTIN:
     4062125029454
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Stalgast - Serviettenhalter, dreieckig, aus Edelstahl, Höhe 80 mm

  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
110
Tiefe in mm - T:
28
Höhe in mm - H:
80
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
TT4305270
ab € 6,87*
Ähnlich
STALGAST
TT4304235
ab € 6,03*
Ähnlich
STALGAST
TT4406243
ab € 1,10*
Ähnlich
STALGAST
TT4405190
ab € 9,68*
Ähnlich
STALGAST
TT4306380
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.