Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Besteckkorb, Polypropylen, 270 x 100 x 50 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Besteckkorb, Polypropylen, 270 x 100 x 50 mm (BxTxH)
Stalgast - Besteckkorb, Polypropylen, 270 x 100 x 50 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-TT4305270
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT4305270
EAN/GTIN:
     4062125029416
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
besteck korb

Stalgast - Besteckkorb, Polypropylen, 270 x 100 x 50 mm (BxTxH)

  • stabiles Geflecht
  • aus Polypropylen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,08
Breite in mm - B:
270
Tiefe in mm - T:
100
Höhe in mm - H:
50
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Besteckbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
TT4304235
ab € 6,02*
Ähnlich
STALGAST
TT4406243
ab € 1,10*
Ähnlich
STALGAST
TT4402001
ab € 3,19*
Ähnlich
STALGAST
TT4405190
ab € 9,68*
Ähnlich
STALGAST
TT4306380
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.