Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex profaviton BV-06 60957 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6095708
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6095708
EAN/GTIN:
     4048612044261
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dieser Schutzhandschuh besteht aus einer Unterschicht Butyl und einem Viton®-Überzug in der Stärke von etwa 0,2 mm. Die Handschuhstärke beträgt insgesamt etwa 0,6 mm. Die Viton®-Schicht ist beständig gegenüber aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Hexan, Benzol, Toluol, Xylol und andere), halogenierten Kohlenwasserstoffen (Trichlorethylen, Perchlor ethylen, Methylenchlorid und andere), organischen und anorganischen Säuren (verdünnt bis konzentriert) sowie gesättigten Salzlösungen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex profaviton
Ausführung:
mit Rollrand
Beschichtung:
Brombutyl, Viton®
Größe verkettet:
8
Marke:
uvex
Obermaterial:
Ohne Fütterung
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex profaviton BV-06
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,89*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 112,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,43*
€ 162,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,93*
€ 160,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,28*
€ 153,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,69*
€ 147,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,89*
€ 134,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.