Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 2065 60659 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Innenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6065911
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6065911
EAN/GTIN:
     812013028717
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die innovative Helix® Serie ,2065 von HexArmor® verfügt über eine Außenschicht aus einem HPPE-, Glasfaser- und Nylon-Mischgewebe mit nahtloser Konstruktion für verbesserten Komfort und verbesserte Atmungsaktivität, während eine doppelt getauchte, flexible, angeraute Nitrilbeschichtung an der Handinnenfläche den Arbeitern Rundum-Schnittschutz und -Wasserbeständigkeit bietet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish
Größe verkettet:
11
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Nylon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Helix® 2065
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.