Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex unigrip PL6628 60599 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6059910
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6059910
EAN/GTIN:
     4048612039830
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex unigrip PL und CL Schutzhandschuhe aus gestricktem Polyester eignen sich hervorragend für Arbeiten in feuchten und nassen Umgebungen. Dank der Latex-Beschichtung auf den Handinnenflächen und Fingerspitzen bietet die Schutzhandschuhe eine sehr gute Griffigkeit, sowohl bei trockenen als auch bei nassen Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig stellen die Schutzhandschuhe dank der Materialzusammenstellung eine gute Passform und Flexibilität sicher. Damit eignen sich die uvex unigrip PL und CL Modelle unter anderem besonders gut für Arbeiten in der Bauindustrie.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex unigrip PL/CL
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Naturlatex
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyester (PES)
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex unigrip PL6628
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
rot, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, montagehandschuhe, 6032, 60599
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.