Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex unilite thermo plus cut c 60591 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6059110
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6059110
EAN/GTIN:
     4048612058046
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex unilite thermo plus cut c ist ein Winterhandschuh, der Schutz gegen thermische Risiken (Kälte) mit sehr gutem Schnittschutz (Level C) kombiniert. Er zeichnet sich zudem durch eine äußerst robuste und kältefelexible Polymerbeschichtung aus. Das Innenfutter aus Acryl bietet eine gute Isolation.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex unilite thermo
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Polymer
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Acryl, Glasfaser, Polyamid (PA)
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex unilite thermo plus cut c
Produkttyp:
Kälteschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grün, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutzhandschuhe, 6096, 60591
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.