Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex C300 wet plus 60546 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6054609
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6054609
EAN/GTIN:
     4048612022085
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex C300-Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Durch die Bamboo-TwinFlex® Technology wird sehr guter Schnittschutz, höchste Abriebfestigkeit und herausragender Tragekomfort erreicht. Innovative Beschichtungsvarianten garantieren hervorragendes Tastgefühl, Flexibilität und Grifffestigkeit. Der uvex C300 WET PLUS ist besonders für nasse und ölige Bereiche geeignet. * Eigenschaften: patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology, innovative SoftGrip- Beschichtungsvariante, mittlerer Schnittschutz (Cut 3), höchster Tragekomfort durch uvex climazone, hervorragendes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, hohe Flexibilität, silikonfrei gemäß Abdrucktest, zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 * Art.-Nr. C300 WET PLUS Größen 7, 8, 9, 10, 11 EN 388 (4 X 4 2 C) Ausführung Innenhand und Handrücken teilbeschichtet, Strickbund Futter Bambus-Viskose/HPPE/Glas/Polyamid Beschichtung High Performance Elastomer (HPE) Farbe anthrazit Beständigkeit Beständig gegen Öle, Fette kleinste VE 10 Paar/ 100 Paar im Umkarton
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex bamboo Twinflex
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
High Performance Elastomer (HPE)
Größe verkettet:
9
Marke:
uvex
Obermaterial:
Bambus-Viskose, Glasfaser, High Performance Polyethylen (HPP
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex C300 wet plus
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh gr. 9/l schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutzhandschuhe, 6036, 60546
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.