Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex rubiflex NB3501 60241 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6024107
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6024107
EAN/GTIN:
     4048612009437
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dieser NBR-beschichtete Schutzhandschuh ist hochflexibel mit hervorragendem Tastgefühl und gleichzeitig äußerst strapazierfähig und haltbar. * Eigenschaften: ergonomische Passform, bequemer Sitz, gutes Tastgefühl, hohe Flexibilität * Artikel-Bez.: rubiflex NB3501 Größen: 7, 8, 9, 10, 11 EN: 388 (0 1 2 1) Länge: 35 cm Ausführung: vollimprägniert, Stulpe Futter: Baumwoll-Interlock Beschichtung: NBR spezial (Nitril-Kautschuk) Farbe: orange Beständigkeit: Gute Beständigkeit für Trockenbereiche gegen Öle, Fette, Treibstoffe und Aerosole kleinste VE: 80 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex rubiflex
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Größe verkettet:
7
Marke:
uvex
Obermaterial:
Baumwoll-Interlock
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex rubiflex NB3501
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
orange
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.