Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5532767 Herst.-Nr.: 6014703 EAN/GTIN: 4048612007846 |
| | |
|
| | |
| Die dichte NBR-Spezialbeschichtung des uvex profi ergo ist beständig gegen Öle und Fette. Mit seinem hochwertigen Baumwoll-Interlock-Futter sorgt er für hohen Tragekomfort, ein angenehmes Haut-Gefühl und ein optimal reguliertes Handschuhklima. Er ist außerdem für die Bedienung von Touch-Displays geeignet. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex profi ergo | Ausführung: | mit Strickbund | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR) | Größe verkettet: | 9 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Baumwoll-Interlock | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex profi ergo ENB20A | Produkttyp: | Montagehandschuhe | Suchfarbe (Filter): | weiß, gelb | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, antistatik handschuhe, antistatik-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, montagehandschuhe, handschuhe nitril, nitril handschuhe, 6000, 60147 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 2,74* | € 3,63* | | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,50* | € 4,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,71* | € 4,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 2,72* | € 4,17* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 3,18* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|