Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-66060078-12 Herst.-Nr.: 6007812 EAN/GTIN: 4048612063774 |
| | |
|
| | |
| Der uvex phynomic airLite B ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Schnittschutzhandschuh kombiniert hohes Tast- und Feingefühl, Leichtigkeit und Atmungsaktivität in einem. Somit ist der uvex phynomic airLite B ESD perfekt geeignet für Präzisionsarbeiten und die Handhabung kleinster und feinster Bauteile sowie die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex phynomic | Ausführung: | mit Strickbund | Beschichtung: | Aqua-Polymerbeschichtung airLite | Größe verkettet: | 12 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Polyamid (PA), Elastan, Carbon | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex phynomic airLite B ESD | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | schwarz, blau | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 12, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, montagehandschuhe, 6037, 60078 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,53* | € 12,35* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,57* | € 12,93* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 8,90* | € 13,07* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 9,51* | € 13,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,71* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,265* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 617,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|