Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic allround 60049 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048612044483
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6004909
EAN/GTIN:
     4048612044483
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Aquafitness-Handschuhe
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Die uvex phynomic Serie ist mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen Feingefühl gefordert ist. Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine “zweite Haut“ und sind besonders leicht und flexibel – ohne dass die Hände gleich schwitzig werden. Der uvex phynomic allround ist ein universell einsetzbarer Handschuh.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer-Schaum
Größe verkettet:
9
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic allround
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe uvex, antistatik handschuhe, montagehandschuhe, 6037, 60049
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,33*
2 Tage
192
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 3,36*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,18*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 4,39*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 4,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 250000 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.