| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-2102162100 Herst.-Nr.: 2102162100 EAN/GTIN: 4008838321621 |
| |
|
| | |
| WENKO Topfhandschuhe Neopren Dots, 1 Paar Der gepunktete Topfhandschuh im praktischen 2er Set von WENKO bietet höchsten Schutz vor Verbrennungen und gewährt gefahrlosen Umgang mit heißen Töpfen, Pfannen und Auflaufformen. Sicherer Hitzeschutz ist auch beim Grillen gewährleistet. Gefertigt sind die farbenfrohen Handschuhe aus höchst thermosicherem Neopren-Material. Den sicheren Halt bieten die gummierten Handflächen. Die peppigen Handschuhe sind ein Must-have in der Grillsaison und sogar waschbar bei 30° C. Dieser Artikel fällt eher klein aus. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Für den gefahrlosen Umgang mit heißen Töpfen, Pfannen und Auflaufformen
- Sicherer Hitzeschutz auch beim Grillen
- Höchst thermosicheres Neopren-Material
- Sicherer Halt durch gummierte Handflächen
- Waschbar bis 30° C
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 85 g | Bruttogewicht: | 135 g | Länge Einzelartikel: | 32 cm | Breite Einzelartikel: | 15,0 cm | Maß Zusatzinfo: | je | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | 80% Styrol-Butadien-Kautschuk, 20% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, wenko ofenhandschuh, backhandschuh, Topflappen, Topfhandschuh, Topflappenset, Topfhandschuhset, Grillhandschuh, Hitzeschutz, Schutz Hände, Schutz Hitze Töpfe, Schutz Hitze Pfannen, Pfanne |
| | |
| |