Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt 5 Stück T 111 C Bosch


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt 5 Stück T 111 C Bosch
Stichsägeblatt 5 Stück T 111 C Bosch
Stichsägeblatt 5 Stück T 111 C Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-590901
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630033
EAN/GTIN:
     3165140006811
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt für weiches Holz, gerader, grober Schnitt

Produkteigenschaften:
• Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool


Einsatzbereich: Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
3 mm
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608630033
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, 27360035, BOSCH, Bosch, einzeln, für, Holz, QR5137302, Sägeblatt, Sägeblätter, Stichsägeblätter
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,13*
5 Tage
23
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,16*
Lager 4012
216
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,40*
3 Tage
184
1
pro Blister
€ 4,79*
ab € 2,82*
€ 3,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 3,66*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,40*
€ 4,05
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,20*
€ 3,81
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,03*
€ 3,61
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,02*
€ 3,59
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,57*
€ 3,06
pro Blister
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814660
ab € 2,47*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,71*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,68*
Ähnlich
Bosch
2608630014
ab € 3,80*
Ähnlich
Bosch
2608630032
ab € 0,80*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,712*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 4,12*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,69*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.