Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Stichsägeblätter 5 Stück 2 608 630 033 T 111 C


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2608630033
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630033
EAN/GTIN:
     3165140006811
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
HCS-Stichsägeblätter T 111 C Basic for Wood Zahnteilung: 3 mm, Blattlänge: 100 mm, 5 Stück

Ausführung
• extreme Schnitthaltigkeit
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
5 St.
BOSCH-Nr.:
2 608 630 033
Schnitt:
Schneller Schnitt
Schneidstoff:
HCS
Nutzlänge:
74 mm
Länge:
100 mm
Verwendung:
Weichholz (4-50 mm) | Spanplatten | Tischlerplatten | Faserplatten
Zahnteilung:
3.0 mm
Modell:
T 111 C
Ausführung Sägeblatt:
Geschränkt | Gefräst
Hersteller Artikelnummer:
2608630033
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblätter, Stich-, Stichsägeblätter, Stichsäge-Blatt, Sägeblatt, Stich-Sägeblatt, HCS-Sägeblatt, HCS-Sägeblätter, HCS-Stichsägeblatt, HCS Stichsägeblätter, HCS Sägeblätter, BOSCH
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,13*
5 Tage
23
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,16*
2 Tage
216
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,40*
3 Tage
184
1
pro Blister
€ 4,79*
ab € 2,82*
€ 3,49*
Lager 245
17
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 3,97*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,97*
€ 4,72
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 3,96*
€ 4,71
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,70*
€ 4,40
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,54*
€ 4,21
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,53*
€ 4,20
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 3,00*
€ 3,57
pro Blister
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814660
ab € 2,47*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,71*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,68*
Ähnlich
Bosch
2608630014
ab € 3,80*
Ähnlich
Bosch
2608630032
ab € 0,80*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,712*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 4,12*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,69*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.