Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber UniversalImpact 18V-60, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06039D7101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D7101
EAN/GTIN:
     4053423230888
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V-60. Kraftvolles Schrauben und Schlagbohren mit maximaler Ausdauer und optimalem Komfort. Bürstenloser Motor sorgt für hervorragende Bohrleistung und eine längere Laufzeit. Robustes 13-mm-Metallfutter für eine sichere Bohrerbefestigung und einfachen Zubehörwechsel. Optimale Kontrolle durch 20 Drehmomentvoreinstellungen und einem maximalen harten Drehmoment von 60 Nm. 2-Gang-Getriebe, Bohr- und Schlagbohrmodus. Müheloses Schrauben und Schlagbohren in Mauerwerk, Holz, Metall und Kunststoff. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 18V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 18V Home & Garden-Gartengeräte. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Ladegerät AL 18V-20. Doppelschrauberbit. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.30 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 500 1/min
Max. Drehmoment:
60.0 Nm | 60 Nm
Drehmomenteinstellung:
60 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
true
Max. Schlagzahl:
28500 1/min | 28500 min-1
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
0.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Breite:
56 mm
Höhe:
232 mm
Länge:
177 mm
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
500 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
500 / 1900 min-1
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Zusatzstufen:
2
Drehmomentstufen:
20 + 2
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
10 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
35 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
13 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.30 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Bosch Auto-Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Softgrip:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Drehrichtungsanzeige:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
15.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
177 x 56 x 232 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
101 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
291 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 101 x 291 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kraftvolles Schrauben und Schlagbohren mit maximaler Ausdauer und optimalem Komfort
TOP-Produktmerkmale:
Bürstenloser Motor sorgt für hervorragende Bohrleistung und eine längere Laufzeit | Robustes 13-mm-Metallfutter für eine sichere Bohrerbefestigung und einfachen Zubehörwechsel | Optimale Kontrolle durch 20 Drehmomentvoreinstellungen und einem maximalen harten Drehmoment von 60 Nm | 2-Gang-Getriebe, Bohr- und Schlagbohrmodus | Müheloses Schrauben und Schlagbohren in Mauerwerk, Holz, Metall und Kunststoff | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | 18V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 18V Home & Garden-Gartengeräte
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrmaschine
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V-60
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.0Ah | Ladegerät AL 18V-20 | Doppelschrauberbit | Tragekoffer
SOL Date:
01.03.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2022
Bruttogewicht:
2,6 kg
Nettogewicht:
0,97 kg
Volumen:
11,401 dm3
Abmessung Länge:
291 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
101,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,14*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,38*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,20*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,36*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,13*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,87*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,82*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,84*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.