Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06016B0002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B0002
EAN/GTIN:
     3165140909792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, Die Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional ist die weltweit Erste im professionellen 12-Volt Segment und zeichnet sich durch eine einzigartige Bauform für eine perfekte Werkzeugführung aus. Ihre innovative Bauform, das geringe Gewicht und ein idealer Schwerpunkt sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose Motor und das 12-Volt-System der Kantenfräse ermöglichen ein kompaktes Gehäuse. Das kabellose Elektrowerkzeug sorgt für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Ferner verfügt GKF 12V-8 Professional über Funktionen wie eine schnelle Makro-Tiefeneinstellung, eine Feineinstellung, eine feststellbare Schnitttiefe und eine Spindelarretierung. Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134). Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438). Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Höhe):
252 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
255 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
155 x 255 x 120 mm
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
13000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
13000 min-1 | 13000 1/min
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die weltweit erste Kantenfräse im professionellen 12-Volt Segment mit einzigartiger Bauform für eine perfekte Werkzeugführung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Innovative Form, geringes Gewicht und ein idealer Schwerpunkt ermöglichen eine komfortable und ergonomische Handhabung | Kompakter Aufbau dank bürstenlosem Motor und 12-Volt-System | Kabellos für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen
Einsatzbereiche:
Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Stein | Fräsen in Mineralwerkstoff | Fräsen in Holz
Titel:
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.04.2018
Lieferumfang:
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134) | Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438) | Karton
SOL Datum:
06.10.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kantenfräse
Nennspannung:
12 V
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Höhe:
252 mm
Bruttogewicht:
1,465 kg
Nettogewicht:
1,35 kg
Volumen:
4,743 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608629371
ab € 15,25*
Zubehör
Bosch
2608629372
ab € 22,41*
Zubehör
Bosch
2608629373
ab € 18,59*
Zubehör
Bosch
2608629374
ab € 17,13*
Zubehör
Bosch
2608629375
ab € 21,40*
Zubehör
Bosch
2608629376
ab € 23,19*
Zubehör
Bosch
2608629377
ab € 26,22*
Zubehör
Bosch
2608629378
ab € 32,51*
Zubehör
Bosch
2608628423
ab € 11,65*
Zubehör
Bosch
2608628421
ab € 9,06*
Zubehör
Bosch
2608628422
ab € 10,86*
Zubehör
Bosch
2608628471
ab € 11,61*
Zubehör
Bosch
2608628458
ab € 11,63*
Zubehör
Bosch
2608628456
ab € 9,05*
Zubehör
Bosch
2608628457
ab € 10,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.