Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfräser, 1/4-Zoll, R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 13,2 mm, G 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608628421 "Abrundfräser, 1/4"", R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 13,2 mm, G 54 mm"
Bosch 2608628421 "Abrundfräser, 1/4"", R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 13,2 mm, G 54 mm"
Bosch 2608628421 "Abrundfräser, 1/4"", R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 13,2 mm, G 54 mm"
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628421
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628421
EAN/GTIN:
     3165140358828
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Viertelstabfräser
bosch viertelstabfräser
viertelstabfräser
Der Abrundfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Runden von Kanten. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Abrunden von Kanten und dekorativen Elementen aus weichem und hartem Massivholz sowie an Holzverbundstoffen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abrundfräser
Fräsdurchmesser:
25.4 mm
Arbeitslänge:
13.2 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Schaft Zoll:
1/4
Radius (R1) mm:
6.3
Radius (R1) Zoll:
1/4
Durchmesser (D) mm:
25.4
Durchmesser (D) Zoll:
1
Arbeitslänge (L) mm:
13.2
Arbeitslänge (L) Zoll:
33/64
Gesamtlänge (G) mm:
54
Gesamtlänge (G) Zoll:
2 1/8
Führungshilfe:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung beim Runden von Kanten
Leistungsbeschreibung:
Zum Runden von Kanten
(Version) Key RTB:
Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Abrunden von Kanten und dekorativen Elementen aus weichem und hartem Massivholz sowie an Holzverbundstoffen
Spezifisches RTB3:
Kugellager für direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
23.02.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,092 kg
Nettogewicht:
0,092 kg
Volumen:
0,173 dm3
Abmessung Länge:
80 mm
Abmessung Breite:
48 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: r 6.3 abrundfräser, Fräser
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.