Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 16,7 mm, R1 2 mm, L 12,7 mm, G 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608629371
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629371
EAN/GTIN:
     3165140802185
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser bosch r2
abrundfräser r2
abrundfräser bosch
Der Abrundfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien Fräsen ausgelegt. Der Fräser ist mit einzigartigem Microteq-Carbide eigengefertigt und überzeugt mit großer Haltbarkeit und hoher Leistung für Holzarbeiten. Die Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung, Rost und Verharzung. Sie erhält die überragende Schneidekraft des Fräsers für lange Zeit. Darüber hinaus ermöglicht der Scherwinkel glatte Oberflächen mit minimalem Nachschliffbedarf. Der Abrundfräser Expert for Wood ist bestimmt für das leichte, geführte Runden von Kanten und Fräsen von dekorativen Elementen in weiches und hartes Massivholz sowie Holzverbundstoffe und spezielles Material wie Feststoffoberflächen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung. Auch können durch Kugellagerwechsel verschiedene Profile bearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abrundfräser
Fräsdurchmesser:
16.7 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
12.7 mm
Gesamtlänge:
54.9 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Schaft mm:
8
Radius (R1) mm:
2
Durchmesser (D) mm:
16.7
Arbeitslänge (L) mm:
12.7
Gesamtlänge (G) mm:
54.9
Führungshilfe:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer und splitterfreies Runden von Kanten
Leistungsbeschreibung:
Zum Runden von Kanten
(Version) Key RTB:
Eigengefertigter Fräser aus einzigartigen Microteq-Carbide, große Haltbarkeit und hohe Leistung, für Holzarbeiten
Spezifisches RTB1:
Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung, Rost, Verharzung. Erhält überragende Schneidekraft des Fräsers.
Spezifisches RTB2:
Scherwinkelausführung für glatte Oberflächen, minimalem Nachschliffbedarf Zum Kantenrunden und für dekorative Elemente
Spezifisches RTB3:
Kugellager für direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung Kugellagerwechsel für verschiedene Profile
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,082 kg
Nettogewicht:
0,028 kg
Volumen:
0,244 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.