Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere EasyHedgeCut 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyHedgeCut 45 420 W 2,6 kg
Bosch EasyHedgeCut 45 420 W 2,6 kg
Bosch EasyHedgeCut 45 420 W 2,6 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-0600847A05
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600847A05
EAN/GTIN:
     4059952570785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Heckenschere EasyHedgeCut 45. Leicht und gut ausbalanciert, zum Trimmen kleiner Hecken. Durchzugsstarker 420-W-Motor sorgt für kraftvolle, schnelle und saubere Schnitte. Gute Gewichtsverteilung und ein ergonomisches Design für bequemes Arbeiten in jeder Position. Geringes Gewicht (2,6 kg) und kompaktes Design für eine leichte Handhabung und Kontrolle. Messerlänge von 45 cm und 16 mm Zahnabstand für leichte Trimmarbeiten. Perfekt zum Trimmen kleiner Hecken. Messerabdeckung. Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
420 W
Schnittzahl bei Leerlauf:
3400 1/min
Nutzbare Messerlänge:
450 mm
Messerabstand:
16 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
187 mm
Gewicht:
2.6 kg | 2.600 kg
Länge:
803 mm
Spannung:
230 V
Hubzahl bei Leerlauf:
3400 min-1
Messer-Protector:
ja
Sägefunktion:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Motorleistung:
420 W
Messerlänge:
45 cm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
803 x 160 x 187 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
863 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
173 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
863 x 195 x 173 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leicht und gut ausbalanciert, zum Trimmen kleiner Hecken
TOP-Produktmerkmale:
Durchzugsstarker 420-W-Motor sorgt für kraftvolle, schnelle und saubere Schnitte | Gute Gewichtsverteilung und ein ergonomisches Design für bequemes Arbeiten in jeder Position | Geringes Gewicht (2.6 kg) und kompaktes Design für eine leichte Handhabung und Kontrolle | Messerlänge von 45 cm und 16 mm Zahnabstand für leichte Trimmarbeiten | Perfekt zum Trimmen kleiner Hecken
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Heckenschere
Titel:
Heckenschere EasyHedgeCut 45
Lieferumfang:
Messerabdeckung | Karton
SOL Date:
11.01.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
11.04.2021
Bruttogewicht:
3,38 kg
Nettogewicht:
2,6 kg
Volumen:
29,113 dm3
Abmessung Länge:
863 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
173 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,50*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.