Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-921968 Herst.-Nr.: F016800292 EAN/GTIN: 3165140521833 |
| |
|
| | |
| Systemzubehör Gartenhandschuhe (L). Sicher arbeiten mit Bosch Schutzhandschuhen. Bosch Gartenhandschuhe für allgemeine Gartenarbeiten. Nur zu verwenden bei Gartenarbeiten mit minimaler Verletzungsgefahr. Angenehmer Tragekomfort, erhältlich in den Größen L8 und XL9. Gartenhandschuhe, L (F 016 800 292). Karton Weitere Informationen: | | Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 247 x 120 x 25 mm | Verpackungsabmessungen (Länge): | 247 mm | Verpackungsabmessungen (Breite): | 120 mm | Verpackungsabmessungen (Höhe): | 25 mm | Verpackungsmaße (L x B x H): | 247 x 120 x 25 mm | Produktbeschreibung (kurz): | Sicher arbeiten mit Bosch Schutzhandschuhen | TOP-Produktmerkmale: | Bosch Gartenhandschuhe für allgemeine Gartenarbeiten | Nur zu verwenden bei Gartenarbeiten mit minimaler Verletzungsgefahr | Angenehmer Tragekomfort, erhältlich in den Größen L8 und XL9 | Unterteilung der Produktkategorien: | Systemzubehör | Titel: | Systemzubehör Gartenhandschuhe (L) | Lieferumfang: | Gartenhandschuhe, L (F 016 800 292) | Karton | SOL Date: | 04.02.2009 | Neuheit: | nein | Farbe: | grün | Werkstoff: | Baumwolle | Lange Ausführung: | false | Mit Anti-Rutsch-Beschichtung: | false | Handschuhgröße (US): | L | Schutz gegen mechanische Risiken: | false | Schutz gegen Chemikalien: | false | Schutz gegen Mikroorganismen: | false | Schutz gegen Hitze und Feuer: | false | Schutz gegen Kälte: | false | Schutz gegen radioaktive Kontamination: | false | Schutz gegen ionisierende Strahlung: | false | Gefüttert: | false | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Bruttogewicht: | 0,1 kg | Nettogewicht: | 0,085 kg | Volumen: | 0,741 dm3 | Abmessung Länge: | 247 mm | Abmessung Breite: | 120 mm | Abmessung Höhe: | 25 mm | Spartenbezeichnung: | 73 | Ursprungsland: | CN | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | G2 | Brand: | Bosch Home and Garden | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,58* | € 11,89* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 8,66* | € 11,99* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 8,90* | € 12,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,74* | € 12,36* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,88* | € 12,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|