Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhandschuhe, Systemzubehör, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800314
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F 016 800 314
EAN/GTIN:
     3165140661126
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Systemzubehör Gartenhandschuhe (XL). Sicher arbeiten mit Bosch Schutzhandschuhen. Bosch Gartenhandschuhe für allgemeine Gartenarbeiten. Nur zu verwenden bei Gartenarbeiten mit minimaler Verletzungsgefahr. Angenehmer Tragekomfort, erhältlich in den Größen L8 und XL9. Im Lieferumfang enthalten: Gartenhandschuhe, XL (F 016 800 314), Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Werkstoff:
Baumwolle
Lange Ausführung:
false
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
false
Handschuhgröße (US):
XL
Schutz gegen mechanische Risiken:
false
Schutz gegen Chemikalien:
false
Schutz gegen Mikroorganismen:
false
Schutz gegen Hitze und Feuer:
false
Schutz gegen Kälte:
false
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
false
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
false
Gefüttert:
false
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
266 x 112 x 28 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
266 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
112 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
28 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
266 x 112 x 28 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Sicher arbeiten mit Bosch Schutzhandschuhen
TOP-Produktmerkmale:
Bosch Gartenhandschuhe für allgemeine Gartenarbeiten | Nur zu verwenden bei Gartenarbeiten mit minimaler Verletzungsgefahr | Angenehmer Tragekomfort, erhältlich in den Größen L8 und XL9
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Gartenhandschuhe (XL)
Lieferumfang:
Gartenhandschuhe, XL (F 016 800 314) | Karton
SOL Date:
19.12.2011
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,09 kg
Volumen:
0,834 dm3
Abmessung Länge:
266 mm
Abmessung Breite:
112 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.