Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegespray, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1609200399 Druckluftzerstäuber 250 ml
Bosch 1609200399 Druckluftzerstäuber 250 ml
Artikel-Nr.:
     C4310-1609200399
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200399
EAN/GTIN:
     3165140005029
Suchbegriffe:
Pflegespray
Systemzubehör Pflegespray. Langzeitpflege von Gartengeräten. Hilft beim Aufrechterhalten einer konstant hohen Leistung über einen langen Zeitraum. Reinigt und pflegt Gartengeräte und sorgt für ihren optimalen Betrieb. Pflegespray (1 609 200 399). Karton
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Einsatzbereich:
Elektronik/Mechanik
Inhalt:
250 ml
Brennbar:
false
Bleifrei:
false
Chromatfrei:
false
Schnell trocknend:
false
Lackierbar:
false
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
170 x 55 x 55 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
170 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
55 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
55 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
170 x 55 x 55 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Langzeitpflege von Gartengeräten
TOP-Produktmerkmale:
Hilft beim Aufrechterhalten einer konstant hohen Leistung über einen langen Zeitraum | Reinigt und pflegt Gartengeräte und sorgt für ihren optimalen Betrieb
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Pflegespray
Lieferumfang:
Pflegespray (1 609 200 399) | Karton
SOL Date:
07.11.2002
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,275 kg
Nettogewicht:
0,274 kg
Volumen:
0,514 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.