Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3165
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3165
EAN/GTIN:
     7630049614680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder Ihren PC mit USB Typ-C-Anschluss an einen HDMI- oder VGA-Monitor oder vergleichbaren Projektor/Beamer an.

  • USB 3.2 Gen 1 Typ C zu HDMI/VGA Kabeladapter für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Damit können Sie Ihr Display auf z.B. Ihren HDMI-fähigen Fernseher oder HDMI- oder VGA-kompatiblen Monitor spiegeln oder erweitern
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Goldenes Aluminiumgehäuse
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: HDMI- und VGA-Buchse und Typ C Stecker
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz (HDMI)
  • Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI/VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
15.5 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
230 mm
Gewicht:
45.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.37
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, roline usb kabel, usb anschlusskabel, USB, usb3.1, Adapter, displayadapter, 3.1, HDMI, Blister-Verpackung, ROLINE GOLD Kabel, Konverter, VGA, usbdisplay, Abschirmung, monitoradapter, usb3, Typ C, VideoAdapter, vergoldet, grafikadapter, typc, Retail, SuperSpeed, Hochwertig, usbc
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3155
€ 57,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.