Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI / C (PD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI / C (PD)
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI / C (PD)
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI / C (PD)
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI / C (PD)
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI / C (PD)
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA / HDMI / C (PD)
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3155
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3155
EAN/GTIN:
     7630049615861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder Ihren PC mit USB Typ C-Anschluss an einen HDMI- oder VGA-Monitor, ein TV-Gerät oder Projektor / Beamer an.

  • USB 3.2 Gen 1 Typ C zu HDMI/VGA Kabeladapter für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC oder für mobile devices wie Tablets/Smartphones
  • Damit können Sie Ihr Display auf einen VGA-/HDMI-fähigen Monitor, TV oder Projektor/Beamer spiegeln oder erweitern
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: HDMI- und VGA-Buchse und Typ C Stecker
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz (HDMI)
  • Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI/VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | USB Typ C PD (Power Delivery)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
15.5 mm
Breite:
80.8 mm
Tiefe:
220 mm
Gewicht:
57.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.37
Weitere Suchbegriffe: Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb kabel typ-c hdmi, docking station, roline docking station, Adapter, typc, vergoldet, grafikadapter, Blister-Verpackung, Typ C, SuperSpeed, displayadapter, VGA, Abschirmung, HDMI, VideoAdapter, monitoradapter, usbdisplay, Retail, Konverter, usb3, ROLINE GOLD Kabel, USB, usbc, usb3.1, 3.1, Hochwertig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3165
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.