Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3158
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3158
EAN/GTIN:
     7630049617308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

DisplayPort zu HDMI Steckadapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • DisplayPort zu HDMI Steckadapter zum Anschluss eines HDMI Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte
  • Aktiver Adapter mit DisplayPort Stecker und HDMI Buchse
  • DisplayPort v1.2 mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz
  • Vergoldetes Aluminiumgehäuse, sowie goldener Stecker und Buchse
  • Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte)

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
goldfarben
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2, Aktiv
Gewicht:
14.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.37
Weitere Suchbegriffe: roline displayport adapter, adapter hdmi, adapter displayport displayport, Adapter, vergoldet, Blister-Verpackung, grafikadapter, adapter, DisplayPort, Kabeladapter, 12.03.3160, videoadapter, HDMIkabel, displayadapter, DP, Abschirmung, HDMI, VideoAdapter, monitoradapter, Retail, hdmi, bildschirmadapter, Konverter, DisplayPortkabel, ROLINE GOLD Kabel, Adapterkabel, Hochwertig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3160
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.