Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssauger (nass/trocken) mit 45l-Behälter, Fahrbügel, Geräuschdämmung, Eco-Modus und Profi-Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C3204-016283
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016283
EAN/GTIN:
     4011240016283
MD22
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Industriesauger der uClean-Serie. Der geräuschgedämmte Reinigungssauger mit professioneller Ausstattung. Für die anspruchsvolle Nass- / Trocken-Profireinigung in Gebäuden (Betriebe, Lager...) und für Großflächen- und Maschinenreinigung. Ausgestattet mit PZ-Zubehör (Profi), das komplett am Sauger untergebracht werden kann. Bedienerfreundlich durch einen großen Fußschalter für ein- und ausschalten (mit Sanftanlauf) und stabilem Fahrbügel. Über den Fußschalter ist zusätzlich der ECO-Modus einstellbar, für energieeffizientes und leises Arbeiten. Gummierte Räder und Rollen sorgen für zusätzlichen Leichtlauf und Geräuschdämmung. Mit zusätzlicher Ausblasfunktion.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
69 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
45 l
Max. Unterdruck:
259 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Maschinengewicht:
12.6 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,72*
€ 583,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,95*
€ 537,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,17*
€ 489,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 114,43*
Zubehör
Electrostar
413280
ab € 34,33*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 26,97*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,76*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,43*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 16,75*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,45*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,55*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 78,88*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 64,16*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,26*
Zubehör
Electrostar
411729
ab € 26,40*
Zubehör
Electrostar
413471
ab € 40,77*
Zubehör
Electrostar
400686
ab € 33,06*
Zubehör
Electrostar
415109
ab € 37,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.