Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.2mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-171112
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861751
EAN/GTIN:
     4015448677222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.2mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,04mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Spirallänge:
12 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, din 1897 2mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,81*
4 Tage
24
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 0,81*
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,81*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,69925*
€ 0,95925*
6 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,96*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861749
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861747
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861754
ab € 0,60*
Ähnlich
PROMAT
4000861756
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000861755
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000861748
ab € 122,66*
Ähnlich
PROMAT
4000861750
ab € 137,95*
Ähnlich
PROMAT
4000861752
ab € 131,39*
Ähnlich
PROMAT
4000861753
ab € 248,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.