Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.60mm HSS profilgeschl.MK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861753
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861753
EAN/GTIN:
     4015448488231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.60mm HSS profilgeschl.MK5 PROMAT

HSS · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Nut gefräst ab Ø 14 mm · Fase und Schneide profilgeschliffen · mit Morsekegel · rechtsschneidend · mit ausgespitzter Querschneide nach DIN 1412 A · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,76mm/U · Schaftgröße: MK5 · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
60 mm
Gesamtlänge:
422 mm
Spirallänge:
235 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, din 345 60mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,63*
€ 343,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861749
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861747
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861754
ab € 0,60*
Ähnlich
PROMAT
4000861751
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000861756
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000861755
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000861748
ab € 122,66*
Ähnlich
PROMAT
4000861750
ab € 137,95*
Ähnlich
PROMAT
4000861752
ab € 131,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.