Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.2,5mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-171101
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861754
EAN/GTIN:
     4015448677239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.2,5mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,05mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,5 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Spirallänge:
14 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, spiralbohrer din 1897 typ n 2,5mm, din 1897, din 1897 typ n, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
250
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,86*
4 Tage
187
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,86*
4 Tage
150
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,63*
€ 0,87*
5 Tage
250
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,69925*
€ 0,95925*
6 Tage
250
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,96*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861749
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861747
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861751
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000861756
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000861755
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000861748
ab € 122,66*
Ähnlich
PROMAT
4000861750
ab € 137,95*
Ähnlich
PROMAT
4000861752
ab € 131,39*
Ähnlich
PROMAT
4000861753
ab € 248,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.