Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.2mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000861751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861751
EAN/GTIN:
     4015448677222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und HandbohrmaschinenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,04mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Spirallänge:
12 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, din 1897 2mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,81*
2 Tage
28
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 0,81*
Lager 1690
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,81*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,69925*
€ 0,95925*
6 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861749
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000861747
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861754
ab € 0,61*
Ähnlich
PROMAT
4000861756
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000861755
ab € 0,62*
Ähnlich
PROMAT
4000861748
ab € 125,70*
Ähnlich
PROMAT
4000861750
ab € 137,04*
Ähnlich
PROMAT
4000861752
ab € 130,71*
Ähnlich
PROMAT
4000861753
ab € 251,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.