Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.48mm HSS profilgeschl.MK4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861748
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861748
EAN/GTIN:
     4015448416081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.48mm HSS profilgeschl.MK4 PROMAT

HSS · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Nut gefräst ab Ø 14 mm · Fase und Schneide profilgeschliffen · mit Morsekegel · rechtsschneidend · mit ausgespitzter Querschneide nach DIN 1412 A · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,64mm/U · Schaftgröße: MK4 · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
48 mm
Gesamtlänge:
369 mm
Spirallänge:
220 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861749
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861747
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861754
ab € 0,60*
Ähnlich
PROMAT
4000861751
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000861756
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000861755
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000861750
ab € 137,95*
Ähnlich
PROMAT
4000861752
ab € 131,39*
Ähnlich
PROMAT
4000861753
ab € 248,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.