Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Abseihlöffel Ovalgriff 35 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Abseihlöffel Ovalgriff 35 cm Edelstahl
Artikeldetailsicht - Fackelmann Abseihlöffel Ovalgriff 35 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3058-40674
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     40674
EAN/GTIN:
     4008033406741
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Abseihlöffel Ovalgriff 35 cm

Abseihen, Abschöpfen und Herausheben von Speisen - das alles wird fast mühelos mit dem Abseihlöffel von Fackelmann. Durch die breite und flache Fläche können auch kleine Teile abgeschöpft werden. Empfindliche Speisen können schonend aufgenommen werden und durch den ergonomischen Griff liegt er gut in der Hand. Der Abseihlöffel aus Edelstahl mit Ovalgriff ist 35 cm lang und ist spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, schaumkelle, Löffel, Abseihen, Zubereiten, Küchenzubehör, Seiher, Knödel, Spätzle, Nudeln, Kochen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
30850
ab € 4,16*
Zubehör
Fackelmann
30851
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
24354
ab € 3,51*
Zubehör
Fackelmann
21870
ab € 8,44*
Zubehör
Fackelmann
21874
ab € 12,21*
Zubehör
Fackelmann
21876
ab € 16,11*
Zubehör
Fackelmann
24356
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.