Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Reibe 24 cm Edelstahl mit Ovalgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Reibe 24 cm Edelstahl mit Ovalgriff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Reibe 24 cm Edelstahl mit Ovalgriff
Artikel-Nr.:
     C3058-40440
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     40440
EAN/GTIN:
     4008033404402
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel

Reibe 24 cm Ovalgriff aus Edelstahl

Egal ob Käse, Schokolade, Karotte oder Ähnliches, mit der Edelstahlreibe im klassisch zeitlosen Design erhalten Sie in kürzester Zeit und ohne Mühe feinste Spähne. Sie ist robust und langlebig und steht Ihnen somit lange Zeit zur Seite.Die Reibe aus Edelstahl ist 24 cm lang und spülmaschinengeeignet. Durch den Ovalgriff liegt die Reibe besonders gut in der Hand.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22320
ab € 12,75*
Zubehör
Fackelmann
22321
ab € 19,82*
Zubehör
Fackelmann
22322
ab € 18,96*
Zubehör
Fackelmann
22323
ab € 10,41*
Zubehör
Fackelmann
22324
ab € 15,25*
Zubehör
Fackelmann
21214
ab € 1,98*
Zubehör
Fackelmann
21648
ab € 7,60*
Zubehör
Fackelmann
21649
ab € 8,63*
Zubehör
Fackelmann
21650
ab € 11,17*
Zubehör
Fackelmann
49493
ab € 1,78*
Zubehör
Fackelmann
21726
ab € 3,63*
Zubehör
Fackelmann
21720
ab € 4,14*
Zubehör
Fackelmann
21742
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.