Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Mehrzweck Schaufel 85 g 19 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Mehrzweck Schaufel 85 g 19 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Mehrzweck Schaufel 85 g 19 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21648
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21648
EAN/GTIN:
     4008033216487
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
chemikalienschaufel edelstahl
chemikalienschaufel

Mehrzweck Schaufel 85 g

Wofür sie eingesetzt werden, verrät der Name - oder auch nicht. Mehrzweckschaufeln können in der Küche sowie am Buffet oder sonst wo eingesetzt werden. Die Mehrzweckschaufel von FMprofessional aus rostfreiem Edelstahl hat mit Griff eine Länge von ca. 19 cm, ohne Griff 9,5 cm, eine Breite von 5,2 cm und ein Volumen von ca. 85 g.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
190 mm | 95 mm | 52 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschaufel, Edelstahl, Schaufel, Mehrzweck-Schaufel, Eisschaufel, Einhand-Schaufel, Küchenhelfer, Buffet, Candybar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
49353
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.