Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm schwarz extra stark und extra reißfest


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm schwarz extra stark und extra reißfest
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm schwarz extra stark und extra reißfest
Artikel-Nr.:
     690-724094023
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12134
EAN/GTIN:
     4002911221341
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
25 Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm schwarz extra stark und extra reißfest

Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 60 my
- Abmessungen: 110 x 70 cm
- Füllinhalt: 120 Liter
- Farbe: schwarz
- extra stark und extra reißfest
- ideal für Sperrmüll

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
110 cm
Breite:
70 cm
Gewicht:
82,88
Material:
LDPE (recycled)
Materialdicke:
60 my
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
37
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2080,7
Professional:
-
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 5,60*
€ 8,01*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 5,90*
€ 8,64*
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,88*
4 Tage
80
4
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 9,25*
€ 9,25*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 11,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,01*
€ 9,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,18*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 2,35*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 6,39*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 5,82*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 5,90*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,26*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,50*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,10*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,70*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,65*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 3,99*
Sonstiges
Weita
PAP12330
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.