| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Schweres Papier, Satin-Papier, Dickes Papier, Fotopapier, Normales Papier, Bondpapier, Recyclingpapier, Glanzpapier, Etiketten, Briefumschläge, Mattpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6,5x7,5x8 " |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 120 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 300 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 45 - 199 g/m² |
Duplexmediengewicht: | 60 - 120 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 80000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 2000 - 7500 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 2048 MB |
RAM-Speicher maximal: | 4096 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Kopieren): | 55 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 51 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.8 dB |
Software-CD: | Ja |
Dokumentations-CD: | Ja |
Paletten Größe (B x T x H): | 1360 x 756 x 2226 mm |
Finishing-Option: | Ja |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 Class A EN 55022:2010 Class A FCC CFR 47 Part 15 ICES-003 Issue 5 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 5 |
Gesamte Papierkapazität: | 500 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 300 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 50 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 500 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach, Bogendruck |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 2050 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 300 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stück(e) |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 8 " |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Verpackungsbreite: | 705 mm |
Verpackungstiefe: | 628 mm |
Verpackungshöhe: | 692 mm |
Paketgewicht: | 40400 g |
Breite: | 530 mm |
Mindestbreite: | 1360 mm |
Tiefe: | 564 mm |
Höhe: | 529 mm |
Gewicht: | 32300 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 6000 Seiten |
Treiber enthalten: | Ja |
Netzkabel enthalten: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
HP PageWide Technologie: | Ja |
HP ePrint: | Ja |
HP SureSupply: | Ja |
HP Web Jetadmin: | Ja |
HP Sure Start: | Ja |
HP JetAdvantage Private Print: | Ja |
HP JetAdvantage Sicherer Druck: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
Mitgelieferte HP Software: | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv3, IPSec, EAP-TLS, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2, EAP-PEAP, HTTPS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | USB |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Network folder, USB, Faxen, Software |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 45 Seiten pro Minute | 70 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (black): | 45 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz): | 70 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate: | TIFF, JPEG, MTIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | XPS, RTF, UNICODE, HTML, PDF, CSV |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
TWAIN-Version: | 2,1 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 50 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 50 Kopien pro Minute |
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter): | 25 Seiten pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 7.4 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 8.9 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Hintergrundanpassungsfunktion: | Ja |
Faxen: | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 1000 |
Faxweiterleitung: | Ja |
Faxsendung: | 210 Positionen |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 62 W |
Energieverbrauch (bereit): | 24 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0.65 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.3 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1.877 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 2400 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 50 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 2400 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 50 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 75 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 75 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 50 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 50 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7.1 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 7.3 s |
Druckrand oben (min.): | 4.2 mm |
Druckrand unten (min.): | 4.2 mm |
Druckrand links (min.): | 4.2 mm |
Druckrand rechts (min.): | 4.2 mm |
Gespeicherte Druckfunktion: | Ja |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
N-up Druck: | 2, 4, 6, 9, 16 |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |