| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Satin-Papier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 201.6 x 347.1 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 250 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 300 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4572 m |
Maximale monatliche Auslastung: | 50000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Scannen, Faxen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 750 - 4500 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, PDF |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 768 MB |
RAM-Speicher maximal: | 768 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.9 dB |
Zahl der Benutzer: | 10 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 |
Paletten Größe (B x T x H): | 1219 x 1016 x 2503 mm |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Class B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe) |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, REACH, RoHS |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | RoHS, REACH |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 3 |
Gesamte Papierkapazität: | 500 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 300 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 1550 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 300 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Produktfarbe: | Grau |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 4.3 " |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Verpackungsbreite: | 600 mm |
Verpackungstiefe: | 495 mm |
Verpackungshöhe: | 594 mm |
Paketgewicht: | 26390 g |
Breite: | 530 mm |
Tiefe: | 407 mm |
Höhe: | 467 mm |
Gewicht: | 22150 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 2500 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 1000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC, Telefon |
Betriebsanleitung: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Mitgelieferte Software: | Windows Installer and discrete PCL 6 driver; Mac Installer and PS driver; HP Participation Study; IRIS OCR |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (A80) 889296726197; (ABT) 889296726210; (ACQ) 889296726227 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 889296726197, 889296726210, 889296726227 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-TLS, HTTPS, LEAP, PEAP, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
RJ-11 ports Quantität: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail-Server, Network folder, USB, Software, PC |
Scangeschwindigkeit (schwarz): | 25 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 25 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
TWAIN-Version: | 1,9 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 55 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 55 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Farbfaxen |
Duplex-Faxmodus: | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 199 |
Faxweiterleitung: | Ja |
Faxsendung: | 20 Positionen |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Stromverbrauch (max.): | 115 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 70 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 44.4 W |
Energieverbrauch (bereit): | 11 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 2.9 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.646 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 2400 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 2400 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 55 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 55 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 40 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6.5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 7 s |
Druckränder: | 4.2 mm |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Deckblatt-Druckfunktion: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |