Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234dw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
Artikel-Nr.:
     820-1750134
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9YF91F#B19
EAN/GTIN:
     194850664229
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Home-Office-Drucker

Ein hochproduktiver MFP mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse[1] und der zeitsparenden HP Smart App.[2,3] Genießen Sie Sorgenfreiheit dank zuverlässigerer Verbindungen[4] und einfacher Einrichtung.

Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
200 - 2000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCLmS, PWG, URF
Ursprungsland:
Vietnam
Ersatzpatronen:
W1340A, W1350A, W1360A, W1370A, W1340X, W1350X, W1360X, W1370X
HP-Segment:
Homeoffice
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
500 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
51 dB
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2474 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
1.27 "
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
298 mm
Verpackungshöhe:
388 mm
Paketgewicht:
9600 g
Breite:
368 mm
Tiefe:
298.6 mm
Höhe:
241.9 mm
Gewicht:
7600 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Kopieren:
Monokopie
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
14 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
14 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
453 W
Stromverbrauch (Standby):
3.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.6 W
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
30 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Aufwärmzeit:
40 s
Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp laserjet wlan kopierer, laserdrucker, hp laserdrucker
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 144,17*
€ 177,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,55*
€ 178,22*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 146,25*
€ 178,47*
2 Tage
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,52*
€ 180,74*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 150,21*
€ 182,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.