Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2M3DJL9 Herst.-Nr.: 9YF91F#ABD EAN/GTIN: 0195122649227 |
| |
|
| | |
| AIO PRINTER Weitere Informationen: | | System: | MSD | Sprache: | IN | Format: | LASE | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Monodruck | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 29 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Ja | Faxen: | Nein | Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | Kopieren: | Monokopie | Marktpositionierung: | Zuhause & Büro | Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 20000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | Produktfarbe: | Grau | Scannen: | Farbscan | Speicherkapazität: | 64 MB | WLAN: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp laserjet wlan kopierer, laserdrucker, hp laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 144,82* | € 177,93* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,14* | € 178,56* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 145,45* | € 178,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,55* | € 181,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,21* | € 182,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|