Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
HP ENVY HP Inspire 7220e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Scannen an PDF
Artikel-Nr.:
     6414-124823
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     242P6B
EAN/GTIN:
     195697742323
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Alles, was Sie für das Drucken zu Hause benötigen. Arbeiten, Lernen und Erstellen mit einem Drucker, der keine Wünsche offen lässt – ob hochwertige Fotos oder gestochen scharfe Dokumente. Entscheiden Sie sich für HP+ und bleiben Sie mit dem intelligenten Drucksystem an praktisch jedem Ort stets vernetzt und druckbereit[1]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
209.9 x 349.6 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
2L, Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
10, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
10x30,10x15,13x18,13x13 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
4x12,4x6,5x7,8x10 "
Mediengrößen für Randlosdruck:
A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
97.79 - 127 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
215 - 309 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
75 - 300 g/m²
Empfohlenes Mediengewicht:
70 - 90 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4500 m
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
10 - 90 %
Maximale monatliche Auslastung:
1000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
300 - 400 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Thailand
Ersatzpatronen:
HP 303 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 200 Seiten) T6N02A; HP 303 Dreifarbig Original Druckerpatrone (ca. 165 Seiten) T6N01A; HP 303XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 600 Seiten) T6N04A; HP 303XL Dreifarbig Original Druckerpatrone (ca. 415 Seiten) T6N03A. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
256 MB
RAM-Speicher maximal:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.3 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser
Plug:
Ja
Anzahl der Druckköpfe:
2
Paletten Größe (B x T x H):
1216 x 1000 x 1993 mm
Zertifizierung:
EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Post-Consumer Recycled Plastic
Nachhaltige Technologien und Materialien:
45 % recycelter Haushaltskunststoff; Recycelbar über HP Planet Partners; Ausdrucke ohne Netto-Entwaldung mit HP+
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
125 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
60 Blätter
Maximale Papierkapazität:
125 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
60 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Beige
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Portobello
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
570 mm
Verpackungstiefe:
254 mm
Verpackungshöhe:
464 mm
Paketgewicht:
8660 g
Breite:
460 mm
Tiefe:
383 mm
Höhe:
191 mm
Gewicht:
6910 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
125 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
120 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(629) 195697742316; (686) 195908882510; (687) 195697742323
HP GTIN (EAN/UPC):
195697742316, 195908882510, 195697742323
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
215.9 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail-Server, Software
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
TWAIN-Version:
2,1
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
22 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
15 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4):
22 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4):
15 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
50 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
14 W
Energieverbrauch (bereit):
4.9 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.05 W
Stromverbrauch (aus):
0.05 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
15 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
10 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
10 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
16 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
18 s
Druckränder:
3 mm
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Randloser Druck:
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 80,14*
€ 102,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,54*
€ 116,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 93,90*
€ 116,26*
5 Tage
18
pro Stück
€ 1,00*
ab € 97,33*
€ 120,30*
3 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 102,73*
€ 126,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.